Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal 5560LT Papierschneidemaschine 9,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 5560LT Papierschneidemaschine 9,5 cm
Ideal 5560LT Papierschneidemaschine 9,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95675172
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     5560LT
EAN/GTIN:
     4019364365119
Suchbegriffe:
Elektro-Stapelschneidemaschine
Elektro-Stapelschneider
Stapel-Schneidemaschine
Stapelschneidemaschine
IR-Lichtschranke im Arbeitsbereich.

Rationelles und sicheres Arbeiten ermöglicht die Lichtschranke auf dem Vordertisch. Auch die transparente Sicherheitsabdeckung am Rücktisch gewährleistet optimale Sicherheit.

Elektronisches Handrad.

Für die manuelle Sattelpositionierung: Elektronisches Handrad, stufenlos progressiv regelbar von „schnell“ bis „langsam“ in 1/10 mm-Schritten.

Bedienelement EASY-CUT.

Bequem und sicher kann das Messer durch EASY-CUT aktiviert werden. Diese patentierte Zweihand-Schnittauslösung garantiert hohe Bediensicherheit und komfortables Schneiden.

Großes 7 Zoll-Touchpad.

Steuerungsmodul für den elektrischen Rückan­schlag mit mehrsprachigem Touchpad. 99 Programme mit bis zu 99 Schritten können abgespeichert werden.

Sicherer Messerwechsel.

Einfach und ohne Abnahme von Gehäuseteilen durch die Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide.

Praktischer Werkzeughalter.

Der clever konzipierte Werkzeughalter auf dem Rücktisch hält alle nötigen Werkzeuge zum Messerwechsel oder zur Wartung bereit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausschnittkapazität
95 mm
Schnittlänge
550 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1070 mm
Tiefe
1400 mm
Höhe
1370 mm
Gewicht
369000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1500 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.180,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.336,37*
€ 14.680,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.298,39*
€ 14.635,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.206,87*
€ 14.526,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.180,37*
€ 14.494,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000138
ab € 315,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.