Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal 11101100 Papierschneidemaschine 4 mm 20 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 11101100 Papierschneidemaschine 4 mm 20 Blätter
Ideal 11101100 Papierschneidemaschine 4 mm 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95675157
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     1110
EAN/GTIN:
     4019364109201
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Vorderanschlag und Seitentisch.
Der Vorderanschlag mit Schmalschnitteinrichtung lässt sich über einen Skalendrehknopf millimetergenau einstellen. Ein abklappbarer Seitentisch stützt das Schnittgut beim Schneiden großer Formate.

Fußpressung.
Die Pressvorrichtung ist bei diesem Modell in das Untergestell integriert und wird per Fußpedal betätigt.

Formateinteilung.
Gängige DIN-Formateinteilungen sowie verschiedene Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch ermöglichen präzises, rationelles Schneiden.

Stabiler Messerwinkel.
Auch der solide Messerwinkel aus Aluminium-guss und die zweifach gelagerte Messerachse garantieren exakte, winkelgenaue Schnitte.

Verschlussvorrichtung.
Sicherheitsaspekt beim Einsatz der Schneidemaschine in Schulen: Die Verschlussvorrichtung für das Messer.

Messerschutz.
Optimale Sicherheit beim Schneiden: Feststehender, transparenter Messerschutz aus bruchsicherem Kunststoff
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausschnittkapazität
4 mm
20 Blätter
Schnittlänge
1100 mm
Mediengewicht
70 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
830 mm
Tiefe
1390 mm
Höhe
1360 mm
Gewicht
60000 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.366,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,36*
€ 1.736,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,15*
€ 1.726,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.415,22*
€ 1.684,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.386,16*
€ 1.649,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.386,15*
€ 1.649,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.366,11*
€ 1.625,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.