Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P47824-K21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB U.2 TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P47824-K21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB U.2 TLC NVMe
HPE P47824-K21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB U.2 TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95640802
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P47824-K21
EAN/GTIN:
     190017545608
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Müssen Sie die Leistung Ihrer leseintensiven Anwendungen beschleunigen? HPE NVMe Mainstream Performance Read Intensive U.2 Solid State-Laufwerke eignen sich am besten für Anwendungen, die eine starke Mischung aus leseintensiven IOPS, geringer Latenz und langer Lebensdauer zu einem überzeugenden Preis erfordern. NVMe SSDs kommunizieren direkt über den PCIe-Bus mit Anwendungen, um die I/O-Bandbreite zu erhöhen und die Latenz zu verringern. HPE NVMe Mainstream Performance RI SSDs sind fortschrittliche Laufwerke für Rechenzentren, die für bessere Leistung und Lebensdauer in einem kosteneffizienten Konzept zugeschnitten sind. Es ist entwickelt, um die hohe Bandbreite von PCIe Gen3 und PCIe Gen4 in ausgewählten Servern für Workloads wie Lesecache, Social Media und Massenspeicherung zu nutzen, die herausragende IOPS pro Watt und Kosten pro IOPS als Upgrade-Pfad von SATA SSDs erfordern. Hewlett Packard Enterprise SSDs wurden einem Test- und Qualifikationsprogramm mit mehr als 3,35 Millionen Stunden unterzogen und bieten den Kunden so zuverlässige und robuste Laufwerke.

Hauptmerkmale

Hohe Leistung, hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse.
- HPE NVMe Mainstream Performance Read Intensive U.2 Solid State-Laufwerke sind ideal geeignet für Big Data-Analysen, Cloud Computing, High Performance Computing, Business Intelligence, Datenbankanwendungen und Virtualisierung.
- Erzielen Sie höhere IOPS und steigern Sie so die Leistung Ihres Rechenzentrums.
- Die Datengenauigkeit durch datenpfadübergreifende Fehlerkennung erhalten.
- Wählen Sie aus einem breiten Portfolio von erweiterten Lösungen in den unterschiedlichsten Kapazitäten.

Hohe Leistung, hohe Ausfallsicherheit und Abwärtskompatibilität
- HPE NVMe Mainstream Performance Read Intensive U.2 Solid State-Laufwerke bieten höhere Leistung für Server-Speicherlösungen, um die Herausforderungen leistungsintensiver Workloads besser bewältigen zu können.
- HPE NVMe U.2 PCIe SSDs sind nur abwärtskompatibel mit NVMe U.2 SSD Backplanes.
- Hewlett Packard Enterprise Solid State-Laufwerke werden 3,35 Millionen Stunden lang in verschiedenen Umgebungen gründlich getestet, um höchsten Qualitätsstandards gerecht zu werden.[1]
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
U.2
Speichertyp
TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Lesegeschwindigkeit
5900 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2300 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
155000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
60000 IOPS
Lese-Latenzzeit
105 µs
Schreib-Latenzzeit
29 µs
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.610,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.895,70*
€ 5.825,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.848,16*
€ 5.769,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.707,53*
€ 5.601,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.638,33*
€ 5.519,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.610,32*
€ 5.486,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.