Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic FR 3769 H Eins/Eine(r) 1,8 l Eigenständig 1000 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic FR 3769 H Eins/Eine(r) 1,8 l Eigenständig 1000 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Clatronic FR 3769 H Eins/Eine(r) 1,8 l Eigenständig 1000 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Clatronic FR 3769 H Eins/Eine(r) 1,8 l Eigenständig 1000 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Clatronic FR 3769 H Eins/Eine(r) 1,8 l Eigenständig 1000 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Clatronic FR 3769 H Eins/Eine(r) 1,8 l Eigenständig 1000 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Clatronic FR 3769 H Eins/Eine(r) 1,8 l Eigenständig 1000 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Clatronic FR 3769 H Eins/Eine(r) 1,8 l Eigenständig 1000 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Clatronic FR 3769 H Eins/Eine(r) 1,8 l Eigenständig 1000 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Clatronic FR 3769 H Eins/Eine(r) 1,8 l Eigenständig 1000 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95639605
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263964
EAN/GTIN:
     4006160639643
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
clatronic friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
2500 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
1.8 l
Bratfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
30 min
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
1000 W
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Bauart
Eins/Eine(r)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Antihaftbeschichteter Innenbehälter
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.