Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK VELA Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK VELA Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK VELA Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK VELA Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK VELA Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK VELA Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK VELA Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK VELA Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK VELA Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK VELA Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95601037
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-670013-BK
EAN/GTIN:
     4027301301274
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
459 x 136 x 40 mm
Tastaturgewicht
910 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Metall
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.5 m
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.