Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P47321-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SATA TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P47321-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SATA TLC
HPE P47321-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SATA TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95564920
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P47321-B21
EAN/GTIN:
     190017543079
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Müssen Sie die Leistung beschleunigen und Leistungsmerkmale der Enterprise-Klasse zu einem erschwinglichen Preis bereitstellen? HPE SATA Read Intensive (RI) Solid State Drives (SSD) bieten Leistungsmerkmale der Enterprise-Klasse zu einem erschwinglichen Preis. HPE SATA RI SSDs bieten großartige Leistungsmerkmale für Workloads mit einem hohen Anteil an Lesevorgängen wie Boot/Swap, Webserver und Lesecache. HPE SSDs wurden einem Test- und Qualifikationsprogramm1 mit mehr als 3,35 Millionen Stunden unterzogen und stellen so zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar. Digital signierte Firmware von HPE verhindert den unbefugten Zugriff auf Ihre Daten, indem sie Ihnen die Sicherheit gibt, dass die Laufwerks-Firmware von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. HPE SmartSSD Wear Gauge kann auch zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden, sodass Sie feststellen können, ob Laufwerke ausfallgefährdet sind.

Hauptmerkmale

Hohe Leistung, hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse.
- HPE SATA Read intensive Solid State-Laufwerke eignen sich ideal für Big Data-Analysen, Cloud Computing, aktive Archivierung, Datenbankanwendungen und Data-Warehousing.
- HPE SSDs erzielen höhere IOPs und steigern so die Leistung Ihres Rechenzentrums.
- HPE SSDs erhalten die Datengenauigkeit durch datenpfadübergreifende Fehlererkennung.
- Wählen Sie aus einem breiten Portfolio von erweiterten Lösungen in den unterschiedlichsten Kapazitäten.
- Unterstützt 6 Gb/s SATA

Die herstellerübergreifenden SSDs HPE bieten längere SKU-Lebenszyklen und sofortige Verfügbarkeit auf SATA-SSDs
- HPE hat sein umfangreiches SSD-Portfolio um ein SSD-Angebot gleich mehrerer Anbieter ausgebaut, das erweiterte SKU-Lebenszyklen, sofort verfügbare Lieferung und SATA-SSDs zu Vorzugspreisen ermöglicht.
- Das herstellerübergreifende SSD-SKU-Angebot von HPE stellt sicher, dass die ausgewählte SATA-SSD mindestens die veröffentlichte Leistung erbringt.
- Hewlett Packard Enterprise Solid State-Laufwerke werden 3,35 Millionen Stunden lang in verschiedenen Umgebungen gründlich getestet, um höchsten Qualitätsstandards gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
SATA
Speichertyp
TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
525 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
480 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
65000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
34000 IOPS
Lese-Latenzzeit
107 µs
Schreib-Latenzzeit
57 µs
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.747,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.080,92*
€ 7.236,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.021,79*
€ 7.165,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.856,20*
€ 6.968,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.779,45*
€ 6.877,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.747,24*
€ 6.839,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.