Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook R753T Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acer Chromebook R753T Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R753T Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R753T Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R753T Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R753T Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R753T Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R753T Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R753T Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R753T Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95557078
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.A90EG.006
EAN/GTIN:
     4710886792581
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Kreativität entdecken mit dem Acer Chromebook Spin 511 mit Convertible-Funktion. Mit seinen 4 Betriebsmodi, der nach außen gerichteten Kamera, dem hochmodernen Prozessor, einer Robustheit nach Militärstandard und der langen Akkulaufzeit ermöglicht dieses Chromebook Schülern, aktiv den Unterricht mitzugestalten und so mehr zu erreichen.

Zukunftssicherer Prozessor
Genießen Sie dank des neuesten Intel -Prozessors eine längere Akkulaufzeit und reaktionsschnellere Software. Der zusätzliche Leistungsschub sorgt für eine reibungslose Durchführung von Unterrichtsprojekten, sodass Aufgaben schneller ausgeführt werden können, während die moderne Intel Wi-Fi 6-Technologie (802.11ax) bis zu 3-mal schnellere Geschwindigkeiten als mit standardmäßigem Wi-Fi 5 ermöglicht.

Auf Robustheit getestetes Design
Das stoßfeste Gehäuse wurde nach Militärstandards (MIL-STD 810H) getestet und hält so jeglichen Strapazen des Alltags stand. Das stoßdämpfende Design des Gehäuses schützt das Gerät vor Stürzen aus bis zu 122 cm Höhe und Druck von bis zu 60 kg. Das robuste Design und die verstärkten E/A-Anschlüsse halten einem rauen Umgang mit dem Gerät stand, während das einzigartige wasserabweisende Design der Tastatur interne Komponenten vor bis zu 330 ml Flüssigkeit schützt.

Besseres Lernen und Zusammenarbeiten
Die praktischen Funktionen dieses Convertible-Chromebooks ermöglichen Schülern, mühelos in einer Vielzahl von Situationen und Positionen zu arbeiten. Dank der Kombination der nach außen gerichteten MIPI-Kamera mit 5 Megapixeln und der 88º-Webcam mit weitem Blickwinkel können Schüler ganz einfach hochwertige Fotos aufnehmen, um sie für ihre Schulprojekte zu verwenden.

Design mit verankerten Tasten
Halten Sie die Tasten an Ort und Stelle. Mechanisch verankerte Tasten sorgen dafür, dass die Tastatur nicht beschädigt wird – selbst in großen Klassenräumen, in denen die Notebooks von Schülern gemeinsam genutzt werden.

Zero-Touch-Anmeldung
Dank der Zero-Touch-Registrierung können IT-Abteilungen ChromeOS-Geräte per Drop-Shipping versenden, die sich automatisch im Schulnetzwerk anmelden, sobald sich der Benutzer mit dem Internet verbindet.

Frühzeitiges, sicheres Lernen
Dieses Chromebook eignet sich für jüngere Lernende und erfüllt zwei führende Sicherheitsstandards für Spielzeug: ASTM F963-16 und UL/IEC 60950-1.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad + Zeigestift
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1310 g
Breite
296 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
21.1 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
29.5 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N5100
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
2.8 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 462,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 524,66*
€ 624,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 522,49*
€ 621,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 506,64*
€ 602,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 493,72*
€ 587,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 462,63*
€ 550,53
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,88*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,50*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,99*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,08*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,71*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 52,06*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,99*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,90*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,08*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,17*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,05*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,53*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,29*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.