Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5349402 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 5349402 Heftmappenzubehör
Fellowes 5349402 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     832-315727
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5349402
EAN/GTIN:
     0077511534942
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen. - Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität. - Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode. - 38mm Binderücken geeignet für 281-340 Seiten. - Packungsgröße 50 Stück - Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 340 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
340 Blätter
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Anzahl
50
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,37*
€ 19,07*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,34*
€ 19,09*
2 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 14,21*
€ 20,13*
2 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 34,63*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.