Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9185-211.419 Herst.-Nr.: 114273 EAN/GTIN: 7310791004242 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm | | Höhe | 95 mm | | Gewicht | 179 g | Merkmale | Anzahl der Schichten | 2 | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 9185 | | | | | | pro Stück | € 5,20* | ab € 35,49* | € 46,70* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 37,74* | € 49,28* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 41,58* | € 55,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9185 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 9185 | | Versand: Lager 9185 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,20* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|