| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-95458203 Herst.-Nr.: TKG MK 1003 EAN/GTIN: 5413346354662 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Anschlusswert (elektrisch) | 2100 W | | AC Eingangsspannung | 230 V | Kochfeld | Kochfeldtyp | Versiegelte Platte | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 2 Zone(n) | | Anzahl der elektrischen Herdplatten | 2 Zone(n) | | Position Kochzone 1 | Links | | Stromquelle Kochzone 1 | Elektro | | Typ Kochzone 1 | Groß | | Leistung Kochzone 1 | 1000 W | | Position Kochzone 2 | Rechts | | Brenner/Kochzone 2 Stromquelle | Elektro | | Typ Kochzone 2 | Klein | | Leistung Kochzone 2 | 600 W | Backofen | Ofengröße | Klein | | Anzahl der Öfen | 1 | | Stromquelle Ofen | Elektro | | Netto-Ofenvolumen | 28 l | | Grill | Ja | | Ofenposition | Boden | | Ofenleistung | 1500 W | | Ofenthermostatbereich | 90 - 230 °C | | Abmessungen Ofen (B x T x H) | 360 x 224 x 280 mm | | Oberhitze | Ja | | Ober- und Unterhitze | Ja | | Unterhitze | Ja | Lieferumfang | Grillrost enthalten | Ja | | Backblech | Ja | Design | Produkttyp | Tischkocher | | Produktfarbe | Blau, Gold | | Steuerung | Drehregler | | Steuerungsposition | Vorderseite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchencenter, Miniküche, Pantry-Küche, Schrankküche, Singleküche, Kompaktbackofen, Mini-Backofen, Tisch-Backofen, Tischbackofen, Gas-Rechaud, Rechaud-Brenner, Rechaud-Kocher, Rechaud-Tischkocher, Tischkocher, Tischkochgerät, kalorik backofen, kochzentrum |
| | |
| |