Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haier I-Link HADG9CS46BWIFI Wandmontiert Schwarz 589 m³/h A++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haier I-Link HADG9CS46BWIFI Wandmontiert Schwarz 589 m³/h A++
Haier I-Link HADG9CS46BWIFI Wandmontiert Schwarz 589 m³/h A++
Haier I-Link HADG9CS46BWIFI Wandmontiert Schwarz 589 m³/h A++
Haier I-Link HADG9CS46BWIFI Wandmontiert Schwarz 589 m³/h A++
Haier I-Link HADG9CS46BWIFI Wandmontiert Schwarz 589 m³/h A++
Haier I-Link HADG9CS46BWIFI Wandmontiert Schwarz 589 m³/h A++
Haier I-Link HADG9CS46BWIFI Wandmontiert Schwarz 589 m³/h A++
Haier I-Link HADG9CS46BWIFI Wandmontiert Schwarz 589 m³/h A++
Haier I-Link HADG9CS46BWIFI Wandmontiert Schwarz 589 m³/h A++
Haier I-Link HADG9CS46BWIFI Wandmontiert Schwarz 589 m³/h A++
Haier I-Link HADG9CS46BWIFI Wandmontiert Schwarz 589 m³/h A++
Haier I-Link HADG9CS46BWIFI Wandmontiert Schwarz 589 m³/h A++
Haier I-Link HADG9CS46BWIFI Wandmontiert Schwarz 589 m³/h A++
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95452003
Hersteller:
     Haier
Herst.-Nr.:
     36901711
EAN/GTIN:
     8059019040028
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzug
Die Haier I-LINK-Dunstabzugshaube bietet mehr als nur eine leise und leistungsstarke Luftreinigung. Diese Dunstabzugshaube garantiert professionelle Ergebnisse dank der Fernsteuerung über das Smartphone, damit Sie bei der Zubereitung Ihres Lieblingsrezepts in Echtzeit noch genauer kochen können. Die Haier I-LINK wird in einem eleganten Haier-Gehäuse geliefert, bei dem zwei verschiedene Designs zur Auswahl stehen, um jeden Geschmack bei der Kücheneinrichtung zu treffen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
955 mm
Verpackungstiefe
605 mm
Verpackungshöhe
605 mm
Paketgewicht
21900 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A++
Jährlicher Energieverbrauch
33 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
1305 mm
Höhe (max)
1305 mm
Höhe ohne Abzug
520 mm
Gewicht
19000 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
589 m³/h
Absaugart
Geleitet
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
C
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Geräuschpegel
63 dB
Boost-Position Luftabsaugleistung
912 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Beleuchtung
Lampenleistung
3 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,49*
€ 627,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,92*
€ 625,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,76*
€ 601,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,94*
€ 575,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,36*
€ 520,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.