Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LED HC260 11W 2700K Apollo B Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel Neon E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LED HC260 11W 2700K Apollo B Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel Neon E
OPPLE Lighting LED HC260 11W 2700K Apollo B Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel Neon E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95445324
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     520028005600
EAN/GTIN:
     6941497707888
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED HC350 17W 4000K Apollo B
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Versenkt/auf der Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Neon
Lampenleistung
11 W
Lichtleistung
950 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,5
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
86 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
620 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
268 g
Länge (mm)
250 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
4 A
Einschaltzeit
100 ms
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.