Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ICF-P27 Tragbar Analog Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ICF-P27 Tragbar Analog Schwarz
Sony ICF-P27 Tragbar Analog Schwarz
Sony ICF-P27 Tragbar Analog Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95366381
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ICFP27.CE7
EAN/GTIN:
     4548736129689
Suchbegriffe:
Radio
sony radio
radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog
Unterstützte Bänder
AM, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
AM-Bandbereich
530 - 1710 kHz
Energie
Energiequelle
DC / Batterie
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
99 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Batteriereichweite
94 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.5 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
184 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Antennentyp
Extern
LED-Anzeigen
Status
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sonstige Funktionen
Ausgangsleistung
100 mW
Lautsprecherdurchmesser
57 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.