Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Turia L Deckenbeleuchtung Weiß LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Turia L Deckenbeleuchtung Weiß LED F
RZB Turia L Deckenbeleuchtung Weiß LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95361599
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672413.002.04
EAN/GTIN:
     4051859461845
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
270 lm
Strahlungswinkel
137 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
52 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Gewicht
550 g
Durchmesser
62 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
5.2 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,90*
€ 223,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.