Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6360340 Deckenbeleuchtung Grau, Silber LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6360340 Deckenbeleuchtung Grau, Silber LED
Trilux 6360340 Deckenbeleuchtung Grau, Silber LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95225068
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6360340
EAN/GTIN:
     4018242313297
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
104 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
103 mm
Gewicht
1300 g
Durchmesser
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6019500
ab € 28,32*
Zubehör
TRILUX
6019900
ab € 32,45*
Zubehör
TRILUX
6020000
ab € 32,43*
Zubehör
TRILUX
6020100
ab € 32,42*
Zubehör
TRILUX
6060200
ab € 33,82*
Zubehör
TRILUX
6067700
ab € 53,69*
Zubehör
TRILUX
6067900
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.