Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 186140 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 186140 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Cimco 186140 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95205610
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     186140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder uv-beständig
kabelbinder
cimco kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
610 mm
Breite
7 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
190 mm
Zugfestigkeit
445 N
Betriebstemperatur
-80 - 538 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.