Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal G80622 Chefclub by Stielkasserolle 16 cm G80622


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tefal G80622 Chefclub by Stielkasserolle 16 cm G80622
Tefal G80622 Chefclub by Stielkasserolle 16 cm G80622
Tefal G80622 Chefclub by Stielkasserolle 16 cm G80622
Tefal G80622 Chefclub by Stielkasserolle 16 cm G80622
Tefal G80622 Chefclub by Stielkasserolle 16 cm G80622
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94810827
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G8062204
EAN/GTIN:
     3168430321106
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf
Haben Sie Spaß in der Küche und lassen sie es krachen!
Mit den Töpfen und Pfannen von Chefclub by Tefal werden Sie eine tolle Zeit beim Kochen haben! Die farbenfrohen Außenseiten der Pfannen, Stielkasserollen und Töpfe sind wunderschön und eignen sich perfekt für den täglichen Gebrauch. Auf der Innenseite sorgt die Titanium Antihaftversiegelung für dauerhafte Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit, während die lustigen Muster Spaß beim Kochen versprechen. Abgerundet wird das Ganze mit Schütträndern zum einfachen Ausgießen und praktischen Komfortgriffen für zusätzliche Sicherheit. Mit allen Herdarten kompatibel, inklusive Induktion. Sie haben Spaß beim Kochen? Genau das passiert, wenn Leistung auf Spaß in der Küche trifft, das ist Chefclub by Tefal!
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Palettenhöhe netto
934 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Bodendurchmesser
159 mm
Breite
190 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Rot
Teflonbeschichtet
Ja
Deckel enthalten
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Feuerfest
Ja
Deckelmaterial
Glas
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Griffanzahl
1
Ausgießer
Ja
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1350 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,12002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 25,68667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,84*
€ 222,3396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,11*
€ 219,0909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,93004*
€ 214,11675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,12002*
€ 183,40282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.