|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-94810712 Herst.-Nr.: G2890653 EAN/GTIN: 3168430330764 |
| |
|
|  |  |
 | TEFAL HARD TITANIUM PRO Pfanne: Entwickelt für eine lange Lebensdauer Extreme Temperaturschwankungen, brutale Werkzeuge, scheuernde Reinigung über und über... Kochgeschirr macht im Laufe seines Lebens eine Menge mit. Deshalb hat Tefal sein ganzes Know-how zusammengetragen, um eine Pfanne zu entwickeln, die lange hält: Hard Titanium Pro. Von sautiertem Gemüse über zarten Fisch bis hin zum perfekt gebratenen Steak - diese Pfanne ist ideal für eine Vielzahl von köstlichen Rezepten geeignet. Ihre ultra-elastische Titanium-Versiegelung ist mit Titanpartikeln verstärkt und sorgt so für eine bis zu 3-mal längere Antihaftwirkung im Vergleich zur Standardversiegelung von Tefal. Ausgestattet mit der neuesten Induktionsinnovation der Marke, Thermo-Fusion™+, sorgt sie außerdem für eine schnelle, gleichmäßige Wärmeverteilung für gleichmäßig gegartes Essen. All dies wird mit der Thermo-Signal™-Technologie kombiniert, die die ideale Starttemperatur für perfektes Anbraten und geschmacksintensive Gerichte anzeigt. Genießen Sie stundenlanges Kochen, ohne Angst vor Beschädigungen, mit Hard Titanium Pro. Weitere Informationen: Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 280 mm |  | Breite | 286 mm |  | Tiefe | 466 mm |  | Höhe | 76 mm |  | Gewicht | 1055 g | Merkmale | Form | Rund |  | Typ | Allzweckpfanne |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Teflonbeschichtet | Ja |  | Innenbeschichtung | Titan |  | Wärmeindikator | Ja |  | Temperatur (max) | 175 °C |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |  | Material | Aluminium |  | Heizindikator | Thermo-Punkt |  | Feuerfest | Ja |  | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte |  | Einfach zu säubern | Ja |  | Thermosignal-Technologie | Ja |  | Ursprungsland | Frankreich | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 286 mm |  | Verpackungstiefe | 466 mm |  | Verpackungshöhe | 76 mm |  | Paketgewicht | 1189 g | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Perfluoroctansäure (PFOA) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, induktion bratpfanne tefal, antihaftbeschichtete pfannen induktion, antihaftbeschichtete pfanne |
|  |  |
| |