Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olimpia Splendid Aquaria S1 16 P 2 l 40 dB 250 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olimpia Splendid Aquaria S1 16 P 2 l 40 dB 250 W Weiß
Olimpia Splendid Aquaria S1 16 P 2 l 40 dB 250 W Weiß
Olimpia Splendid Aquaria S1 16 P 2 l 40 dB 250 W Weiß
Olimpia Splendid Aquaria S1 16 P 2 l 40 dB 250 W Weiß
Olimpia Splendid Aquaria S1 16 P 2 l 40 dB 250 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94557826
Hersteller:
     Olimpia Splendid
Herst.-Nr.:
     02063
EAN/GTIN:
     8021183020632
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
324 mm
Verpackungstiefe
248 mm
Verpackungshöhe
546 mm
Paketgewicht
11400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
293 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
512 mm
Gewicht
11000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Stromverbrauch (max.)
350 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
2 l
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
75 m³
Geräuschpegel
40 dB
Produktfarbe
Weiß
Entfeuchtungskapazität (max.)
16 l/24h
Erderwärmungspotenzial
3
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Luftstrom
120 m³/h
Lenkrollen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Maximale Timer-Zeit
24 h
Anzeige Wassertank voll
Ja
Eingebautes Display
Ja
Integrierter Timer
Ja
Kältemittelart
R290, 430 g
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX0
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.