Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DMCS60100XXCK TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite DMCS60100XXCK TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz, Silber
Tripp Lite DMCS60100XXCK TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz, Silber
Tripp Lite DMCS60100XXCK TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz, Silber
Tripp Lite DMCS60100XXCK TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz, Silber
Tripp Lite DMCS60100XXCK TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz, Silber
Tripp Lite DMCS60100XXCK TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz, Silber
Tripp Lite DMCS60100XXCK TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94557000
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DMCS60100XXCK
EAN/GTIN:
     0037332268617
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
585 mm
Höhe des Versandkartons
249.9 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332268614
Warentarifnummer (HS)
9403,20,0081
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
1117.6 mm
Tiefe
701 mm
Tiefe (max)
700 mm
Höhe
1173.5 mm
Gewicht
36740 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1170.9 mm
Verpackungstiefe
545.1 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
41280 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Maximale Bildschirmgröße
100 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
1000 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
60 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,200 x 300,200 x 400,200 x 500,300 x 200,300 x 400,300 x 500,300 x 600,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,400 x 500,400 x 600,500 x 200,500 x 300,500 x 400,500 x 500,500 x 600,600 x 400,600 x 600,600 x 300,600 x 500,700 x 300,700 x 400,700 x 500,800 x 300,800 x 400,800 x 500,800 x 600,900 x 400,900 x 500,1000 x 400,1000 x 500,1000 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-10 - 5 °
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 743,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,20*
€ 1.014,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,71*
€ 1.006,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,99*
€ 969,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,90*
€ 937,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,23*
€ 884,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DMCS1732S
ab € 145,82*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS3770L
ab € 164,91*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS60100XX
ab € 559,72*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSRC
ab € 185,08*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSRDSTC
ab € 331,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.