Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 60.1011.05 Wecker Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.1011.05 Wecker Blau, Rot
TFA-Dostmann 60.1011.05 Wecker Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9454010
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1011.05
EAN/GTIN:
     4009816020406
Suchbegriffe:
Kinderwecker
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Mit Feuerwehrsirene als Wecksignal (Tatü-tata), große, gut ablesbare Ziffern und Minutenmarkierungen, fluoreszierender Stunden- und Minutenzeiger, Gehäuse aus stoßsicherem Kunststoff, Batterien 2 x 1,5 V AA inkl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
130 x 52 x 133 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Rot
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
ab € 14,96*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.