| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-94399614 Herst.-Nr.: 11 1 157 2248 EAN/GTIN: 4028145091826 |
| |
|
| | |
| ASTERIX - seit 1959, bis heute eine der beliebtesten und erfolgreichsten Comicserien, die Werte wie Freundschaft, Loyalität und Humor vermittelt. Der aus hochwertigem Porzellan bestehende und handgefertigte Kaffee- und Teebecher sorgt dafür, dass Heißgetränke länger warm bleiben und zeigt Obelix mit seinem gesundem Selbstbewusstsein wie er sich selbst als BIG BOSS bezeichnet und die typischen, aus Comics bekannten Kampfzeichen und -laute. Dieser Becher eignet sich ideal als Geschenk für jeden Obelix Fan und für jeden mit einem genauso gesundem Selbstbewusstsein wie Obelix. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 131 mm | | Höhe | 131 mm | | Gewicht | 360 g | Merkmale | Typ | Eins/Eine(r) | | Volumen (l) | 0.4 l | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Material | Porzellan | | Zweck | Universal | | Tassengriff | Ja | | Anzahl der Personen | 1 Person(en) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, könitz kaffeetasse, porzellan tasse |
| | |
| |