Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DPS 3640 AM Eingebaut Grau 440 m³/h C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DPS 3640 AM Eingebaut Grau 440 m³/h C
AEG DPS 3640 AM Eingebaut Grau 440 m³/h C
AEG DPS 3640 AM Eingebaut Grau 440 m³/h C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94395254
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942 022 604
EAN/GTIN:
     7332543805839
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Frontblende Dunstabzugshaube
Kurzhubtaste
Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

LED-BELEUCHTUNG: FÜR ENERGIESPARENDE KOCHFELDBELEUCHTUNG
Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

ABZUGSHAUBENEINSTELLUNGEN. NACH BEDARF
Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über den Garvorgang.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13300 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
58 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
280 mm
Höhe (max)
395 mm
Gewicht
11300 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
440 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
C
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
C
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
60 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
345 m³/h
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
49 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
450 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Eingebaut
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Tasten
Ablüftungsort
Oben
Anzahl der Motoren
1
Filterung
Fettfiltertyp
Karbon
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Entfernbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,92*
€ 304,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,50*
€ 300,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,53*
€ 290,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,58*
€ 280,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
902 980 281
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.