Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216251 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216251 Montage-Kit
Brodit 216251 Montage-Kit
Brodit 216251 Montage-Kit
Brodit 216251 Montage-Kit
Brodit 216251 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94379382
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216251
EAN/GTIN:
     7320282162511
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
fahrzeugspezifische Grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Zebra ET50 10.1 Zebra ET51 10.1 Zebra ET55 10.1 Zebra ET56 10.1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
77 g
Breite
155 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
87 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugspezifische grundhalter, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.