Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA Aura


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA Aura
PEHA Aura
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9437434
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.573.52.46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
peha 3-fach rahmen
AURA Glas Kombi-Rahmen aus gehärtetem Sicherheitsglas für senkrechte und waagerechte Montage Glasrahmen 3fach, Abmessung 85 x 227 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Glas
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
85 g
Höhe
227 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, peha abdeckrahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
D 20.573.52.02
ab € 57,72*
Ähnlich
PEHA
00102811
ab € 60,21*
Ähnlich
PEHA
00101511
ab € 57,76*
Ähnlich
PEHA
00125311
ab € 58,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.