Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA D 20.572.52.46 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA D 20.572.52.46 Montage-Kit
PEHA D 20.572.52.46 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9437432
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.572.52.46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
peha abdeckrahmen 2f
Rahmen 2fach, matt-mintgrün

AURA Glas Kombi-Rahmen aus gehärtetem Sicherheitsglas für senkrechte und waagerechte Montage Glasrahmen 2fach, Abmessung 85 x 156 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
156 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
D 20.572.52.02
ab € 34,72*
Ähnlich
PEHA
00102711
ab € 34,91*
Ähnlich
PEHA
00101411
ab € 34,70*
Ähnlich
PEHA
00123911
ab € 34,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.