Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA D 80.693.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA D 80.693.02
PEHA D 80.693.02
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9418789
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     80.693.02
EAN/GTIN:
     4010105199710
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufputz-Gehäuse für Kombi-Rahmen 80.671 bis 80.673 für senkrechte und waagerechte Montage, ohne Bodenplatte 3fach, Abmessung B 81 x L 223 x H 33 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
223 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00207311
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.