Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonoff MICRO Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonoff MICRO Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Sonoff MICRO Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Sonoff MICRO Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Sonoff MICRO Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94052264
Hersteller:
     SONOFF
Herst.-Nr.:
     MICRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
1 Ausgänge
Energieschutzeigenschaften
Überlast
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltaktor, USB WLAN Adapter, WLAN Stick, schaltaktor, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Our Pure Planet
OPP143
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.