Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1271 Ohrstopfen Wiederverwendbarer Ohrstöpsel Orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
3M 1271 Ohrstopfen Wiederverwendbarer Ohrstöpsel Orange
3M 1271 Ohrstopfen Wiederverwendbarer Ohrstöpsel Orange
3M 1271 Ohrstopfen Wiederverwendbarer Ohrstöpsel Orange
3M 1271 Ohrstopfen Wiederverwendbarer Ohrstöpsel Orange
3M 1271 Ohrstopfen Wiederverwendbarer Ohrstöpsel Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94042050
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Das 3 Lamellen-Design hält die vorgeformten Ohrstöpsel sicher im Ohr, sie lassen sich über einen Stiel leicht einführen. Mit Aufbewahrungstasche mit Gürtelclip, in der die Ohrstöpsel praktisch, sauber und geschützt aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Merkmale
Typ
Wiederverwendbarer Ohrstöpsel
Installationstyp
im Ohr
Produktfarbe
Orange
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Single Number Rating (SNR)
25 dB
Material
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
ab 250 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.