Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix PD35 V3.0 Taschenlampe Schwarz Hand-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix PD35 V3.0 Taschenlampe Schwarz Hand-Blinklicht LED
Fenix PD35 V3.0 Taschenlampe Schwarz Hand-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94030972
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     PD35 V3.0
EAN/GTIN:
     6942870308180
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lampenlebensdauer
50000 h
Lichtleistung (min.)
5 lm
Lichtleistung (max.)
1700 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
20 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
357 m
Anzahl der Lichtmodi
6
Taschenlampenleuchtmodi
Öko, Hoch, Niedrig, Medium, Stoboskopmodus, Turbo
LED Typ
SFT40
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
134 mm
Gewicht
83.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,72*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.