Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro 5 AN515-45-R9RP AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Nitro 5 AN515-45-R9RP AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 5 AN515-45-R9RP AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 5 AN515-45-R9RP AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 5 AN515-45-R9RP AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 5 AN515-45-R9RP AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 5 AN515-45-R9RP AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 5 AN515-45-R9RP AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 5 AN515-45-R9RP AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 5 AN515-45-R9RP AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94026442
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QBREV.00H
EAN/GTIN:
     4710886844198
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Gib Vollgas mit einem Mobilprozessor der AMD Ryzen™ 5000 Serie, GeForce RTX™ 30 Series, Laptop-GPUs und entweder einem QHD 165 Hz oder FHD 360 Hz, das entscheidest Du. Beim Gaming zählt die Geschwindigkeit und der Nitro 5 ist genau dafür gemacht!

Dominante Performance
Erobere die Spielewelt und bewältige Aufgaben im Handumdrehen mit einem Prozessor der AMD Ryzen 5000 Serie und einer Grafikkarte bis zur GeForce RTX™ 3080. Volle Geschwindigkeit mit zwei Steckplätzen für M.2 PCIe / SATA SSDs und bis zu 32 GB DDR4-3200 RAM.

AMD Ryzen™ – Für Gamer gemacht
Die Mobilprozessoren der AMD Ryzen™ 5000 Serie basieren auf der modernsten 7-nm-Prozessortechnik und sind die fortschrittlichsten Notebookprozessoren der Welt. Trotz ihrer herausragenden Effizienz arbeiten sie dennoch gleichzeitig kühl und leise.

NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Series Laptop GPUs
Diese Notebook-Grafikkarten bieten die ultimative Leistung für Gamer und Kreative. Sie basieren auf NVIDIAs RTX Ampere-Architektur der 2. Generation und verfügen über neue Raytracing-Cores, Tensor-Cores und Streaming-Multiprozessoren, die einen enormen Leistungsboost garantieren.

Tensor-Cores der 3. Generation
Erhalte den bis zu zweifachen Durchsatz dank strukturierter Vereinfachung und erweiterten KI-Algorithmen wie DLSS. Diese Kerne bieten eine enorme Steigerung der Spielleistung und brandneue KI-Funktionen.

RT-Kerne der 2. Generation
KI-Rendering, das Bildraten erhöht, ohne die Bildqualität negativ zu beinträchtigen.

NVIDIA-DLSS
KI-Rendering, das Bildraten erhöht, ohne die Bildqualität negativ zu beinträchtigen.

Auf Geschwindigkeit ausgelegt
Du hast die Wahl bei Geschwindigkeit und Größe: Entscheide dich für 43,9 cm (17,3") bzw. 39,6 cm (15,6") FHD bei 360 Hz oder QHD bei 165 Hz. Mit einer Reaktionszeit von 3 ms werden Bilder klar übertragen und weisen nur minimales Ghosting auf – für blitzschnelles, flüssiges Gaming. Wir haben das Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis mit 7,02 mm schmalen Rahmen auf 80 % optimiert, damit Du von den lebensechten Farben des Panels mit 300 cd/m² profitierst.

Perfektionierte Kühlung
Mit den doppelten Lüftern, Acer CoolBoost™ Technologie und den vier Abluftkanälen bleibt das Notebook selbst dann angenehm kühl, wenn Du zusätzliche Power benötigst. CoolBoost™ unterstützt bei der Überwachung der Lüfterdrehzahl und erhöht diese bei Bedarf, um die Gesamtleistung zu optimieren. Überwache und steuere Dein System in Echtzeit mit NitroSense – mit voller Kontrolle über Temperatur, Lüfterdrehzahl und vieles mehr.

Der Schlüssel zum Erfolg
Sorge für neuen Schwung mit der 4-Zonen-RGB-Tastatur und übernimm mithilfe eines dedizierten NitroSense-Schlüssels die Kontrolle über die Vorgänge im Inneren Deines Notebooks. Die WASD- und Pfeiltasten sind ebenfalls hervorgehoben, damit Du sie leicht erkennst. Die Tasten lösen dank der Entfernung von gerade einmal 1,6 mm praktisch sofort aus.

Die Schallmauer durchbrechen
Durch bessere Audioqualität dank der zwei 2-W-Lautsprecher verschaffst Du Dir nicht nur einen Vorteil gegenüber Deinem Gegner, sondern tauchst auch noch tiefer ins Geschehen ein. Mit DTS:X® Ultra werden Geräusche kristallklar und auf Wunsch auch in einer räumlichen 3D-Soundkulisse wiedergegeben – damit Du Deine herannahenden Gegner mit beispielloser Präzision lokalisieren kannst.

Die Schallmauer durchbrechen
Durch bessere Audioqualität dank der zwei 2-W-Lautsprecher verschaffst Du Dir nicht nur einen Vorteil gegenüber Deinem Gegner, sondern tauchst auch noch tiefer ins Geschehen ein. Mit DTS:X® Ultra werden Geräusche kristallklar und auf Wunsch auch in einer räumlichen 3D-Soundkulisse wiedergegeben – damit Du Deine herannahenden Gegner mit beispielloser Präzision lokalisieren kannst.

Killer™ E2600
Der Killer E2600 erkennt, klassifiziert und priorisiert Netzwerk-Traffic automatisch und stellt sicher, dass die wichtigsten Daten mit 1 Gbit/s Durchsatz schnell übertragen werden.

Intel® Wi-Fi 6
Dank der neuen Wi-Fi 6-Technologie mit 160-MHz-Kanälen liefert er 2,4 Gbit/s theoretischen Durchsatz und hochmoderne Leistung.

Killer Control Center 2.0
In dieser neuen Oberfläche können Gamer und Nutzer von Hochleistungs-PCs die Netzwerkleistung ihres Geräts im Handumdrehen analysieren, optimieren und steuern.

Anschlüsse bis zum Abwinken
Schließe all Deine Peripheriegeräte an die breite Palette von Anschlüssen an, darunter HDMI 2.1 und der neueste USB-3.2-Standard mit Unterstützung für Gen 1 und Gen 2.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3070
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Akku/Batterie
Batteriekapazität
57.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Austauschbare Batterie
Ja
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Gaming
Ursprünglicher Markenname
Acer
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
543 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
316 mm
Paketgewicht
3490 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Audio
Audio-System
True Harmony
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Full-size Tastatur
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Breite
363.4 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
23.9 mm
Energie
Netzteilstärke
180 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Norton Internet Security
Mitgelieferte Software
Acer Care Center, Acer Configuration Manager, Acer Portal
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5800H
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 932,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,97*
€ 1.229,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,97*
€ 1.225,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,57*
€ 1.185,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,88*
€ 1.155,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,03*
€ 1.109,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 15,65*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,19*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,70*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,35*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,38*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,63*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.