Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Fingerprint Reader Schwarz Microsoft Cover port AZERTY Französisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Fingerprint Reader Schwarz Microsoft Cover port AZERTY Französisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Fingerprint Reader Schwarz Microsoft Cover port AZERTY Französisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Fingerprint Reader Schwarz Microsoft Cover port AZERTY Französisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94025923
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8XG-00004
EAN/GTIN:
     889842792447
Suchbegriffe:
Microsoft Tastaturen
Microsoft Surface Tastatur
Surface Tablet Tastatur
Surface Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 8 Surface Pro X
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Name der Farbe
Black
Fingerabdruckscanner
Ja
Gehäusematerial
Alcantara
Beschleunigungsmesser
Ja
Stifthalter
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
289.1 mm
Tiefe
226.1 mm
Höhe
4.89 mm
Gewicht
281 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Microsoft Cover port
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254.3 mm
Verpackungstiefe
17.7 mm
Verpackungshöhe
318.2 mm
Paketgewicht
773 g
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Eingabegerät
Touchpad
Island-Stil Tastatur
Ja
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
281 mm
Lagenanzahl pro Palette
11 Stück(e)
UNSPSC-Code
8471602000
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.