Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216240 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216240 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz Drinnen
Brodit 216240 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94007086
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216240
EAN/GTIN:
     7320282162405
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
Handy Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
48 V
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
351 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Tablet
Weitere Suchbegriffe: Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, auto handyhalterung, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,20*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,95*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 68,95*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,67*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,86*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,11*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,17*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,19*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.