| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-93995894 Herst.-Nr.: MAGSFWIRELESSW EAN/GTIN: 8018080423277 |
| |
|
| | |
| MAG WIRELESS CHARGER ist die kabellose Ladestation für iPhone mit MagSafe-Technologie. Dank der Magnete wird das iPhone automatisch genau ausgerichtet. Mag Wireless Charger sorgt für schnelles kabelloses Aufladen mit 7,5W, für iPhones optimiert. Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 18 W | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 20 mm | | Verpackungshöhe | 200 mm | | Paketgewicht | 80 g | Design | Produktfarbe | Weiß | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch | | Energiequelle | USB | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Kompatibilität | Apple iPhone 12, Apple Watch, Apple AirPods | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |