Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Clean Twist M Ergo Mop cover Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Clean Twist M Ergo Mop cover Weiß
Leifheit Clean Twist M Ergo Mop cover Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93994715
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     52123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Der Leifheit Wischbezug CLEAN TWIST M Ergo micro duo für das Set CLEAN TWIST M Ergo. Mit seinem 2-Faser-System bietet er die doppelte Reinigungskraft: Die leicht hervorstehenden Spezialborsten holen den Schmutz aus jeder Fuge und reichen bei strukturierten Oberflächen bis in jede Vertiefung. Die Microfasern nehmen in ihren mikroskopisch kleinen Zwischenräumen den gesamten Schmutz und das Wasser auf. Ein einfaches Anbringen und Entfernen des Bezugs und gleichzeitig sicherem Halt während des Ausschleuderns garantiert die neue Taschen-Klettkombination. Dafür die Bodentaste des Wischers entriegeln, mit beiden Seitenplatten in die Taschen des Bezugs gleiten, Bodenplatte verriegeln und Bezug mit dem Klettverschluss an der Bodenplatte befestigen - fertig! Der Wischbezug micro duo ist bei 60°C waschbar und verliert auch nach wiederholtem Waschen seine Reinigungskraft nicht. Die Wischbreite beträgt 33 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Mop cover
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon, Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.