Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK LUNERA 4in1 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK LUNERA 4in1 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK LUNERA 4in1 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK LUNERA 4in1 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK LUNERA 4in1 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK LUNERA 4in1 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK LUNERA 4in1 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK LUNERA 4in1 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK LUNERA 4in1 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK LUNERA 4in1 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK LUNERA 4in1 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93994108
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-670305-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Tastatur
Weitere Informationen:
Kopfhörer
Headset enthalten
Ja
Headset-Typ
Binaural
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Mikrofon-Typ
Boom
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-58 dB
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
475 x 165 x 40 mm
Tastaturgewicht
720 g
Produktabmessungen (B x T x H)
68 x 125 x 40 mm
Mausgewicht
85 g
Kopfhörer-Abmessungen (B x T x H)
185 x 90 x 220 mm
Headsetgewicht
250 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegung Auflösung
3200 DPI
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Farben der Beleuchtung
Multi
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Metall
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Mauspad enthalten
Ja
Maße Mauspad
300 x 240 mm
Mauspad Dicke
3 mm
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.5 m
Win Lock
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.