Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Braun BC22 Quarzwecker Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BC22 Quarzwecker Schwarz, Gelb
Braun BC22 Quarzwecker Schwarz, Gelb
Braun BC22 Quarzwecker Schwarz, Gelb
Braun BC22 Quarzwecker Schwarz, Gelb
Braun BC22 Quarzwecker Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93821520
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     67591
EAN/GTIN:
     4007218675910
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85.6 mm
Höhe
97 mm
Tiefe
42 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Zeitformat
12 h
Anzahl Alarme
1
Akustische Signale
Ja
Akustischer Alarm Typ
Summer
Snooze Funktion
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker braun, funkwecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.