| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-93819889 Herst.-Nr.: BS08-01045 EAN/GTIN: 4017538092151 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter Modular Patch Verbinder-cat. 6A Kabelverbinder Doppelbuchse RJ45 STP, kleine Bauform Mit dem RJ45 Verbinder verlängern Sie ganz einfach Ihre RJ45 Verbindung. Schließen Sie hierzu an beiden RJ45 Buchsen des Verbinders ein RJ45 Patchkabel an. Das Signal wird 1 zu 1 durchgegeben. Der Verbinder unterstüzt eine maximale Übertragungsfrequenz von 500 Mhz. Die Bauform ist sehr schlicht gehalten und bietet eine exzellente Abschirmung. Geeignet für alle RJ45 Patchkabel, beachten Sie das die 500 Mhz nur mit entsprechenden Patchkabeln erreicht werden können. · Anschlüsse: RJ45 Buchse auf RJ45 Buchse · Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter · Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz · Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s · Belegung: 1:1 (8-polig) · Spezifikation: CAT 6a · Abwärtskompatible Versionen: CAT 6, CAT 5e und darunter · Schirmungsklasse: STP · Schirmungsmaterial: Edelstahl · Gehäusematerial: ABS · Farbe: silber Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | unterstütze Kabeltypen | Cat5e,Cat6 | | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |