Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 15 W E27 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 15 W E27 D
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 15 W E27 D
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 15 W E27 D
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 15 W E27 D
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 15 W E27 D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806826
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075305014
EAN/GTIN:
     4058075305014
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Länge (mm)
118 mm
Gewicht
45 g
Leistungen
Lampenleistung
15 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
2452 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
150 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Strahlungswinkel
3300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
144 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
64 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
17 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
130 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.