Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar DIRA S Persönlich Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar DIRA S Persönlich Digital Schwarz
Telestar DIRA S Persönlich Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806506
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     10-200-02
EAN/GTIN:
     4024035200026
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Internetradios
Radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, DMB, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
15 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Audio
RMS-Leistung
10 W
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Impedanz
8 Ohm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Weitere Suchbegriffe: telestar digitalradio, cd player
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.