Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 0,9 W G4 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 0,9 W G4 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 0,9 W G4 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 0,9 W G4 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 0,9 W G4 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 0,9 W G4 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 0,9 W G4 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 0,9 W G4 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806339
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075431935
EAN/GTIN:
     4058075431935
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
33 mm
Gewicht
2.6 g
Leistungen
Lampenleistung
0.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Glühlampenform
Anheften
Lichtleistung
100 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
10 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
9.6 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
1 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
130 mA
Eingangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.