Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SubstiTUBE STAR LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 6,6 W G13 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram SubstiTUBE STAR LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 6,6 W G13 E
Osram SubstiTUBE STAR LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 6,6 W G13 E
Osram SubstiTUBE STAR LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 6,6 W G13 E
Osram SubstiTUBE STAR LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 6,6 W G13 E
Osram SubstiTUBE STAR LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 6,6 W G13 E
Osram SubstiTUBE STAR LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 6,6 W G13 E
Osram SubstiTUBE STAR LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 6,6 W G13 E
Artikel-Nr.:
     615-W286512
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075593848
EAN/GTIN:
     4058075593848
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26.7 mm
Länge (mm)
603 mm
Gewicht
70 g
Leistungen
Lampenleistung
6.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
800 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
18 W
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Glühbirnengröße
T8
Strahlungswinkel
190 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
200000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
121 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
710 mm
Paketgewicht
115 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
35 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 4,71*
6 Tage
26
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,11*
€ 13,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.