Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox HC-2009 MP3, PDA, Smartphone Weiß AC Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox HC-2009 MP3, PDA, Smartphone Weiß AC Indoor
nevox HC-2009 MP3, PDA, Smartphone Weiß AC Indoor
nevox HC-2009 MP3, PDA, Smartphone Weiß AC Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806329
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     2009
EAN/GTIN:
     4250686410099
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses Produkt unterstützt USB Power Delivery und Qualcomm Quick Charge,
die beiden beliebtesten Schnellladestandards für alle mobilen elektronischen Geräte.

Durch die schnelle Ladefunktion wird der Akku Ihres Geräts schnell wieder aufgefüllt.

Die hohe Ausgangsleistung des USB Typ C ermöglicht Ihnen schnelles aufladen.
 
Bitte beachten Sie, dass Sie für dieses Ladegerät entsprechende Kabel benötigen,
die für solche Leistungen ausgelegt sind.
 
Minderwertige Kabel können die Ladeleistung beeinträchtigen und sogar gefährlich werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100/240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
800 mA
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.8 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
40.8 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
MP3, PDA, Smartphone
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Überhitzung, Kurzschluß
Zertifizierung
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c, netzteil für tablet, nevox usb netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.