Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SUPERSTAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,5 W R7s E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram SUPERSTAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,5 W R7s E
Osram SUPERSTAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,5 W R7s E
Osram SUPERSTAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,5 W R7s E
Osram SUPERSTAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,5 W R7s E
Osram SUPERSTAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,5 W R7s E
Osram SUPERSTAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,5 W R7s E
Osram SUPERSTAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,5 W R7s E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806199
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075432536
EAN/GTIN:
     4058075432536
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED-Baustrahler
Leuchtmittel Stabform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Länge (mm)
78 mm
Gewicht
52 g
Leistungen
Lampenleistung
11.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1521 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
126 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
64 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
12 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
51 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.