Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SUPERSTAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W GU10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram SUPERSTAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W GU10 G
Osram SUPERSTAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W GU10 G
Osram SUPERSTAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W GU10 G
Osram SUPERSTAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W GU10 G
Osram SUPERSTAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W GU10 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806173
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075433663
EAN/GTIN:
     4058075433663
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
52 mm
Gewicht
56 g
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
575 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
80 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
PAR16
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
69 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
840 CD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
66 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
46 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.