Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac ZBOX CI331 nano Schwarz N5100 1,1 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac ZBOX CI331 nano Schwarz N5100 1,1 GHz
Zotac ZBOX CI331 nano Schwarz N5100 1,1 GHz
Zotac ZBOX CI331 nano Schwarz N5100 1,1 GHz
Zotac ZBOX CI331 nano Schwarz N5100 1,1 GHz
Zotac ZBOX CI331 nano Schwarz N5100 1,1 GHz
Zotac ZBOX CI331 nano Schwarz N5100 1,1 GHz
Zotac ZBOX CI331 nano Schwarz N5100 1,1 GHz
Zotac ZBOX CI331 nano Schwarz N5100 1,1 GHz
Zotac ZBOX CI331 nano Schwarz N5100 1,1 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93619987
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-CI331NANO-BE
EAN/GTIN:
     4895173622878
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Barebone Server
zotac barebone
Die ZBOX CI331 nano ist mit einem stromsparenden Intel-Prozessor der nächsten Generation ausgestattet, für ein geräuschloses Erlebnis in einem kompakten Mini-PC. Ein robustes passiv gekühltes Design ohne bewegliche Komponenten sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Die charakteristischen wabenförmigen Belüftungsöffnungen im gesamten Gehäuse verbessern den Abluftstrom, unterstützt von einem großen Aluminiumkühlkörper, der die Wärmeabfuhr von der CPU maximiert, um die Leistung des Systems nicht zu bremsen. Eine VESA-Halterung ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht eine flexible Platzierung fast überall. Die ZBOX CI331 nano ist der ideale kompakte PC für Heimkino, Digital Signage, Homeoffice und mehr.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Produkttyp
Mini-PC Barebone
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Leistungen
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
16 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2666,2933 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Mikrofon-Eingang
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
N5100
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
2.8 GHz
CPU Konfiguration (max)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
127.8 mm
Tiefe
126.8 mm
Höhe
56.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
40 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Weitere Suchbegriffe: barebone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,57*
€ 244,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.