Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless DS-LEDLSAA-5X5 Halterung für Schilderdisplays Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless DS-LEDLSAA-5X5 Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Peerless DS-LEDLSAA-5X5 Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93498360
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     DS-LEDLSAA-5X5
EAN/GTIN:
     735029341925
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2959 mm
Verpackungstiefe
279 mm
Verpackungshöhe
737 mm
Paketgewicht
87300 g
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
1685 mm
Gewicht
32300 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
172.5 kg
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Display unterstützt
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.774,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.936,88*
€ 4.684,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.904,45*
€ 4.646,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.813,92*
€ 4.538,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.774,26*
€ 4.491,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.