Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 DINEESS/B Selfie-Stick Kamera Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insta360 DINEESS/B Selfie-Stick Kamera Schwarz, Gelb
Insta360 DINEESS/B Selfie-Stick Kamera Schwarz, Gelb
Insta360 DINEESS/B Selfie-Stick Kamera Schwarz, Gelb
Insta360 DINEESS/B Selfie-Stick Kamera Schwarz, Gelb
Insta360 DINEESS/B Selfie-Stick Kamera Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93477157
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     DINEESS/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Kamera
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Markenkompatibilität
Insta360
Material
Karbonfaser
Kompatibilität
X3,ONE RS (1-Inch 360 excluded),ONE X2,ONE R,ONE X,ONE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
365 g
Länge (max.)
3000 mm
Länge, zugeklappt
360 mm
Durchmesser
36 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.