Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie 30776-AA Druckluftzerstäuber 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt Chemie 30776-AA Druckluftzerstäuber 300 ml
Kontakt Chemie 30776-AA Druckluftzerstäuber 300 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93412893
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     32692-AA
EAN/GTIN:
     5412386063701
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
65 mm
Technische Details
Volumen (ml)
300 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,0514* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 36 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CRC Industries
30776-AA
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.