Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 60118-566 Rack Zubehör Tastaturablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 60118-566 Rack Zubehör Tastaturablage
Schroff 60118-566 Rack Zubehör Tastaturablage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93402763
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60118-566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
441.6 mm
Tiefe
400 mm
Tiefe (max)
703.7 mm
Merkmale
Typ
Tastaturablage
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,90*
€ 497,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,39*
€ 491,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,43*
€ 466,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,39*
€ 456,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,39*
€ 426,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20118-814
ab € 114,53001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.